26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EA-10 質量(g)570 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BD-10 材質ウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
3,580 税込3,938
当日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3058 材質ポリウレタン 質量(kg)0.55 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)50
1個
3,198 税込3,518
欠品中

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
94,880 税込104,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-20 質量(g)1140 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,920 税込6,512
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-30 質量(g)1710 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
8,880 税込9,768
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-100 質量(g)5700 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-30 質量(g)1862 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) レッド 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番104-4559 材質ポリウレタン 質量(kg)0.077/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 外径(Φmm)10 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)