色黄
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。
建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。
約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。
スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)9
最小曲げ半径(mm)18
材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR
ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き
特性柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
色ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)3
材質塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。
色パープル
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)3
外径(Φmm)10
特性柔軟、滑り性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)
金具高圧用ワンタッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)18
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
トラスコ品番838-7104
質量(kg)2
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
関連キーワード