2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)