こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)
金具高圧用ワンタッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)18
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-20
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)20
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-10
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)10
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-30
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)30
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
関連キーワード