3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)チューブ
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)