217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100 特性耐油 イエロー 使用流体空気 材質エラストマー樹脂 使用圧力1.5MPa 流体温度(℃)-5~60
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)チューブ
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃) 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60 使用流体空気、水、油 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃) 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60 使用流体空気
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ 材質極軟質ナイロン 形状ストレート 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50 使用流体空気、水、油 特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1巻
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ 使用流体空気 材質ポリウレタン ブラック 特性耐油
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 透明/青 トラスコ品番808-3319 材質ポリウレタン 質量(kg)0.44 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3316 質量(kg)2.2 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3318 質量(kg)2.2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3322 質量(kg)1.48 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9042 質量(kg)7.4 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3320 質量(kg)7.6 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3317 質量(kg)3.04 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番541-9034 質量(kg)11 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(100m)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1 寸法C(mm)100 破壊圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気/真空 外径精度(mm)-0.2~+0.05 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
1個
581 税込639
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 透明/青 材質ポリウレタン トラスコ品番808-3321 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
7,898 税込8,688
当日出荷

用途各種エア配管 外径(Φmm)4 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)