4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 タイプ油性木部着色剤 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(300mL)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)