10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可) 塗布面積(m2/缶)約2.0 塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃) 乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃) 主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 特性耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水性多用途スプレー アサヒペン 動画あり
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。 容量(L)0.3 質量(g)322 塗布面積(m2)0.6~1.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性静電気対策用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
RoHS
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に シルバー 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性電磁波シールド用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚) 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム導電塗料スプレー缶
RoHS
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に 仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界) 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) シルバー 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量129mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電磁波シールド用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)
1本(300mL)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)