6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハウスボックスEZクリアラッカー
スプレーの噴霧がとても細かく、塗料のレベリングも良い艶調整スプレー。とても扱いやすい商品で、初めてエアゾールスプレーを使う方におすすめです。仕上げにこだわるプロの方にも人気の商品です。・全4種類。・艶調整剤。・用途:木製品用上塗り
用途木製品用上塗り 成分ニトロセルロース、エステル、アルキド樹脂 容量(mL)384 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。
用途屋内外鉄部の下塗りに 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4 成分アルキッド樹脂系 タイプ一般用さび止めペイント 乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。 この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。 下地に対して良好な密着性。 強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む) 表面の保護。 ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。 鉛、クロム酸塩を含まない。 熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。 表面は風化による劣化を長期間防ぎます。 水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。 塗り面積(m2)約8 使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。 耐熱性+90℃(乾燥後) 主成分アルキド樹脂 主な用途 密度1.07±0.09kg/L(20℃) 希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可) 完全硬化時間7日(20℃・50%) 粘度(Pa・s)86~91(20℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.75L 指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%) 上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ) 特性防錆 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期 成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止め 塗料タイプ変性アルキド
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装作業性にすぐれています。 耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 使用場所屋内用 特性耐久 主成分アミノアルキド樹脂 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険物の類別第四類 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)