カテゴリ

  • 塗料(38)
    • 錆止め/錆転換剤(17)
    • 鉄部(1)
    • ジンク/耐熱塗料(7)
    • 下地材/プライマー/シーラー(12)
絞り込み
ブランド
  • カンペハピオ(3)
  • アサヒペン(2)
  • サンデーペイント(2)
  • ロックペイント(8)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • シントーファミリー(1)
  • 日新インダストリー(7)
  • エスケー化研(6)
  • 三彩化工(2)
  • 関西ペイント(1)
  • スズカファイン(1)
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(25)
  • 色シルバー系(3)
  • 色ブラウン系(12)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ホワイト系(15)
  • 色レッド系(5)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(8)
  • トタン(5)
  • 室内床(2)
  • 浴室カベ・天井(2)
  • 鉄部(25)
  • 非鉄金属(13)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(15)
主成分
  • エポキシ
  • その他(26)
  • アクリル(18)
  • アルキド(6)
  • ウレタン(10)
  • シリコン(26)
  • ニトロセルロース(1)
  • フッ素(3)
特性
  • さび止め(24)
  • その他(2)
  • 耐久・耐摩耗(4)
  • 耐候(1)
  • 速乾(10)
さび止め・その他・耐久・耐摩耗・耐候・速乾
水性or油性
  • 水性(6)
  • 油性(14)
水性・油性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「上塗り塗料」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジンクプラスネオGミニ 日新インダストリージンクプラスネオGミニ日新インダストリー
2,498税込2,748
1缶(0.25kg)
当日出荷
トルエン・キシレンを使用せず、「PRTR法」「特化則」「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です。厚く塗っても均等に早く乾燥する設計で、二度塗りの手間がなく作業時間が短縮できます。(推奨膜厚80μm)乾燥後は硬くて丈夫な塗膜を形成します。(鉛筆ひっかき硬度3H)耐熱300℃(瞬間最大460℃)のため、車やバイクのマフラーなどの補修にも使用できます。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、弱溶剤系の塗料の上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量96%でグレー仕上りです。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修やめっき鉄筋の割れの補修めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装鉄鋼材の長期防錆に車やバイク、家屋のベランダや柵の補修などにも環境対応が求められる作業現場に最適です成分亜鉛粉末、エポキシ樹脂、溶剤グレー塗り面積(m2)0.5主な用途溶融亜鉛めっき鋼材の補修含有量(%)【亜鉛】96密度2.40(±0.1)/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応特性厚膜、防錆、高い塗膜硬度危険物の性状非水溶性
ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷
強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。各種下地への付着性 一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。幅広い塗り替え適性 各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。水性速乾タイプ 水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。環境配慮 水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。上塗り塗料適用性※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。・ニッペ クリンカラーAベスト・ニッペ クリンカラーWベスト・ニッペ クリンカラーWハードトップ・ニッペ クリンカラーEベスト・ニッペ クリンカラーEワン・ニッペ クリンカラーUベスト・ニッペ クリンカラーUファイン・ニッペ クリンカラーU水性荷姿12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)
用途新設・改修など各種床面の下塗り用として適用下地・コンクリート・モルタル・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)・強化コンクリート・陶磁器質床タイル・既設密粒アスファルト既存塗膜との付着性※下記塗膜との付着性は良好です。・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料・水性アクリル樹脂系床用塗料・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料・水性ウレタン樹脂系床用塗料仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上~48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色主成分エポキシ主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル希釈剤無希釈塗布方法中毛ローラー使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性2液混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾関連資料商品カタログ(0.76MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取扱説明書(0.02MB)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.25塗回数1塗料タイプ非トルエン・キシレン
エスケーエポサビα(アルファー) エスケー化研エスケーエポサビα(アルファー)エスケー化研
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
使いやすくて高防錆性能。上塗材まで含めて、さらに塗り易さも進化! 一液タイプでありながら、二液タイプのエポキシ樹脂さび止め塗料に匹敵する防錆性能を有するさび止め塗料が誕生しました。その名も「エスケーエポサビα」。使いやすくて、高性能、非常に便利な一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂新型さび止め塗料です。こ
主成分一液弱溶剤形変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)5℃:50、23℃:30、30℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス半硬化乾燥時間(時間)5℃:3、23℃:2、30℃:1特性防錆危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:4時間以上1カ月以内、23℃:3時間以上1カ月以内、30℃:2時間以上1カ月以内
水性エポキシ強力防水塗料用シーラー アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料用シーラーアサヒペン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。クリヤ仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料主な用途浴室標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料アサヒペン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
ロック水性プロテクトルーフサフ ロックペイントロック水性プロテクトルーフサフロックペイント
10,980税込12,078
1缶(15kg)
3日以内出荷
シロキサン結合を有した水性一液反応型のエポキシシリコン樹脂採用で、基材(無機系)、旧塗膜(有機系)双方の付着性にすぐれています。 特殊なエポキシ樹脂により、従来の水性エポキシ樹脂に比べ乾燥性が大幅に向上するため、作業効率がすぐれています。 水性の上塗り塗料を選択することにより、下塗りから上塗りまでオール水系の高耐候性仕様を設定することができます。 高粘度タイプで厚膜仕上げが可能なため、下地表面を平滑化しフィラー効果をより一層発揮します。 サフの塗装面は吸い込みが少なく、上塗りはきれいな仕上がりが得られます。 気温の寒暖、風雨、降雪などの気候変動に対応する強靭な塗膜性能を発揮し、高耐候性の上塗り層は長期にわたり美観を維持します。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦、アスファルトシングル材塗り替え用下地調整材としてグレー主成分エポキシシリコンエマルション樹脂主な用途戸建住宅、工場、倉庫などセメント系屋根材の塗り替え下地調整用使用場所屋外用特性耐候適合塗料(上塗塗料)ロック水性プロテクトルーフ、1液ユメロックルーフ、ユメロックルーフなど塗布面積(m2/缶)18~50希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)(ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.3~0.8塗回数1
高級さび止めスプレー シントーファミリー高級さび止めスプレーシントーファミリー
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般特性さび止め主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部特性防錆主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)質量(g)176指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
ミラクボーセイM エスケー化研ミラクボーセイMエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途鉄部、金属屋根、サッシ、鋼構造物主成分エポキシ樹脂規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント主な用途鉄、屋根希釈剤EHシンナー塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜特性密着性、付着性、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
SKマイルドボーセイ エスケー化研SKマイルドボーセイエスケー化研
7,898税込8,688
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂セット内容主剤:12.8kg石油缶(3.2kg缶)、硬化剤:3.2kg缶(0.8kg缶)規格JASS 18 M-109適合品希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)95~114塗付量(kg/m2)0.14~0.17
ミラクボーセイM エスケー化研ミラクボーセイMエスケー化研
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途希釈はEHシンナーにて。規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント主成分エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ希釈剤EHシンナー塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜特性密着性、付着性、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
SKマイルドボーセイ エスケー化研SKマイルドボーセイエスケー化研
7,698税込8,468
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄、亜鉛めっき鋼、アルミニウムなどの各種金属に対して優れた密着性を示すとともに、各種旧塗膜との密着性にも優れているため、新築、改装を問わず使用できます。 特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により、優れた防食性を示します。 塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。 二液タイプのエポキシ特有の強靭な塗膜を形成するため耐久性にも優れています。 刷毛やローラーによる作業性に優れ、平滑で滑らかな塗膜を形成するので、上塗材の光沢を十分に引き立てます。 弱溶剤系の塗料で、人体に有害なクロム・鉛を含まないため臭気が少なく、安全性の高い、環境に優しいさび止め塗料です。
用途鉄部・亜鉛メッキ、アルミなど主成分特殊変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-109適合品主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、亜鉛引鋼鈑、鉄部の各種旧塗膜特性密着性、防食性、防錆、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.17
クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロニッぺ(日本ペイント)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆関連資料※製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.02MB)
クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)クリンカラーパワフルプライマーニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(2.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
特性速乾主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
2液型サビカット(セット品) ロックペイント2液型サビカット(セット品)ロックペイント
19,980税込21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。 ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして。特性サビ止めセット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg配合主剤:硬化剤=9:1主成分特殊変性エポキシ樹脂適合材鉄・非鉄金属面主な用途希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則(主剤)第三種、(硬化剤)第二種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(弱溶剤型上塗塗料の場合)7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)106~123
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
マイルドサビガード サビ止メ塗料 エスケー化研マイルドサビガード サビ止メ塗料エスケー化研(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
塗替えから新設まで、幅広く対応。従来の一液タイプでは得られなかった防錆力を実現しました。 二液タイプの変成エポキシ樹脂サビ止め塗料と同等の防錆力、付着性をもち、安全で使いやすい速乾性の一液さび止め塗料が誕生しました。 煩わしい主剤、硬化剤の混合がなく、安定した性能が得られます。 各種金属下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示す一液特殊変性エポキシ樹脂と無公害型防錆顔料の採用により、二液タイプの変性エポキシ樹脂さび止め塗料と同等のさび止め効果を実現しました。 各種弱溶剤形の上塗り塗料と優れた付着性を示します。 二液(主剤・硬化剤)タイプから一液タイプにすることにより、現場調合ミスにより塗膜性能の低下を防ぐことができ、大幅に作業効率をアップさせます。また、二液タイプ特有の可使時間の制限がないため、廃缶や残塗料の軽減化につながります。 人体に有害なクロム・鉛などを含まない安全設計。塗料用シンナーでの希釈が可能なさび止め塗料です。また、シックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりません。
使用場所屋外用特性速乾、サビ止メ主成分二液タイプの変成エポキシ樹脂主な用途金属指触乾燥時間(分)5℃/50、20℃/30、30℃/20希釈剤塗料用シンナーA塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレーガン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地【金属下地】鉄、溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミニウム、ステンレス【旧塗膜】合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、塩化ゴム樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、メラミンアルキッド樹脂塗料混合比100:5~15半硬化乾燥時間(時間)5℃/3、20℃/2、30℃/1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数1塗装間隔5℃/4時間以上1ヶ月以内、20℃/3時間以上1ヶ月以内、30℃/2時間以上1ヶ月以内
2液型 サビカット ロックペイント2液型 サビカットロックペイント
14,980税込16,478
1缶(14.4kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途トタン、鉄部指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃)危険等級希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.4L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃)調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ ハイプライマー ロックペイントエポキシ ハイプライマーロックペイント
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:特殊浸透型エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透 性にすぐれ 、浸 透したプライマーが錆と化学反応を起こして錆の進行を妨げる効果をもっています。また亜鉛メッキ鋼板などの非鉄金属面に対して付着性にすぐれ、直接塗装することができます。各種旧塗膜にも直接塗装可能:合成樹脂調合ペイント、ウレタン樹脂塗料など、活膜状態の各種旧塗膜に対して付着性にすぐれています。さらに上塗りには、各種弱溶剤二液型塗料をはじめ、トタン屋根用塗料、合成樹脂調合ペイントなどあらゆる種類の塗料が塗装可能です。(ただし水性塗料、弱溶剤一液型NAD系塗料には適しません。環境にやさしい防錆顔料を使用:防錆顔料として高性能特殊防錆顔料を採用しており、鉛・クロム化合物などの有毒物に該当するものを使用していないため、環 境にやさしく、防 錆力もすぐれています。すぐれた作業性:ハケ、ローラー、エアレスなどいずれの塗装器具でも塗装でき、美しく仕上がります。
用途屋内外の鉄鋼構築物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとしてトタン屋根、亜鉛メッキ鋼板の塗り替え用プライマーとして使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊浸透型エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)112~128主な用途トタン、鉄部、非鉄金属指触乾燥時間(分)60(10℃)・40(20℃)・35(30℃)硬化時間(時間)14以上(10℃)・8以上(20℃)・6以上(30℃)危険物の類別第四類危険物の数量15L油性 or 水性油性塗付量(kg/m2・回)0.14~0.16可使時間(時間)12~14(10℃)・8~9(20℃)・7~8(30℃)危険物の性状非水溶性
エポシーラー マルチ ロックペイントエポシーラー マルチロックペイント
13,980税込15,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
弱溶剤型の一液反応硬化型特殊エポキシ樹脂を配合し、付着性および浸透性にすぐれた高性能クリヤーシーラーです。 各種素地によく浸透し、脆弱素材の表面を補強し、すぐれた付着性を発揮します。また水分や炭酸ガスの侵入を防ぎ、コンクリート、モルタルなどの中性化を防ぐ効果があります。 溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵すことがなく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドな為、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 一液タイプから二液タイプまで、弱溶剤上塗り塗料が塗装可能である上、水性上塗り塗料にも適性があるため、塗替え改修に適したシーラーです。 二液型塗料と違い、配合の手間やミスが少なく、作業性にすぐれています。また可使時間の制限もないので、塗料を無駄にすることがありません。
主成分一液型特殊変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用、ユニロックV.O-Ⅱなど【弱溶剤型塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、1液ユメロック、ダイナロックⅢなどの弱溶剤型塗料(つや消しの上塗り塗料には適しません)主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175/14kg・回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、サイディングボード、せっこうボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(コロニアル、カラーベスト)など希釈率(%)0(通常不要)、必要な場合は塗料用シンナー、又はエナメルシンナー油性 or 水性油性特性付着性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.08~0.10危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性塗料・溶剤型塗料の塗り替え用としてご使用できます。(シリコン、フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。水性の旧塗膜で活膜の場合、リフティングをおこすことがあります。塗装前に試し塗りを行ってください)
ユメロック シーラー 主剤 ロックペイントユメロック シーラー 主剤ロックペイント
10,980税込12,078
1缶(12.5kg)
3日以内出荷
特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
主成分二液型変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-201適合品適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
レノバスプレー 三彩化工レノバスプレー三彩化工(80件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
レノバコンク 三彩化工レノバコンク三彩化工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。 あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
特性錆抑制使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。比重1.0主な用途不揮発分27±2%臭気弱溶剤臭外観黄褐色微粘性液体硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)3塗り重ね可能時間(時間)24以上塗布量50~100g/m2危険物の性状非水溶性
変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー変性エポスプレーNEXT日新インダストリー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(160mL)
当日出荷
簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。(仕上がり)グレー特性防錆トラスコ品番855-0815主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
ジンクスプレーPRO サンデーペイントジンクスプレーPROサンデーペイント
2,698税込2,968
1本(420mL)
3日以内出荷
塗膜中の亜鉛含有率92%。 リン片状亜鉛末が高い金属感を実現。 高濃度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキ面の補修に最適です。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性が良く、塗膜の柔軟性にも優れています。 亜鉛末による電気防食効果と、被覆膜による某防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 亜鉛末をフレーク化することにより、高濃度亜鉛でありながら高い金属感を実現しました。 亜鉛メッキと同じく自然に退色していきます。 下塗りとしてもご使用いただけます(上塗りにはウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使い下さい)
用途メッキ鋼材、グレーチング、ダクト、軽天金具などの亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止めに。 鉄鋼構造物、各種産業機械、車両機器、船舶などのスポット溶接部や鉄部の防食に。トラスコ品番818-6434シルバー92主成分エポキシ系樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7乾燥時間(完全乾燥)普通時(20℃)約24時間危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%表面乾燥時間普通時(20℃)約20分塗料タイプエポキシ
スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイントスーパー油性エポキシさびどめサンデーペイント(12件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(9件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 / 車体の下回り部分 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用塗り重ね可能時間(時間)3以上主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾エポキシサビ止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(0.3L)
当日出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長時間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [屋内外の鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石容量(L)0.3質量(kg)0.35タイプ速乾主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂主な用途鉄部塗布面積(m2)1.5~2.0危険等級乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)3以上危険物の性状非水溶性
ジンクZ96 日新インダストリージンクZ96日新インダストリー(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.4(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
ジンクZ96スプレー 日新インダストリージンクZ96スプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。グレー(光沢なし)成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)特性速乾、防錆トラスコ品番855-0830主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
スーパージンク 日新インダストリースーパージンク日新インダストリー(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。シルバー成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤特性速乾、防錆主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.8(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
スーパージンクスプレー 日新インダストリースーパージンクスプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
カンペフロアー700 シーラー 関西ペイントカンペフロアー700 シーラー関西ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料セット内容主剤12kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1主な用途モルタル、コンクリート希釈剤原液のまま使用希釈はけ、ローラー、0%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間加熱残分(%)20(混合物)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
エポマイルド スズカファインエポマイルドスズカファイン
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。主成分エポキシ系主な用途屋根、金属指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤塗料用シンナー(無希釈)塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃)塗膜厚(μm)標準32~45使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適特性密着性、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1~2回塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上塗付量(kg/m2)0.12~0.16
2液型 サビカット 硬化剤 ロックペイント2液型 サビカット 硬化剤ロックペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.6kg)
3日以内出荷
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。使用場所屋内外兼用特性防錆主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途トタン、鉄部指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃)危険等級希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃)調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃)危険物の性状非水溶性
ユメロック シーラー 硬化剤 ロックペイントユメロック シーラー 硬化剤ロックペイント
5,398税込5,938
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
主成分二液型変性エポキシ樹脂規格JASS 18 M-201適合品適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら