母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)100
全幅(mm)70
厚さ(mm)25
材質(サンド)エメリー
形状平
質量(g)20
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#100
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100
刃長(mm)80
全長(mm)215
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤ビトリファイド
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す
適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
全長(mm)220
有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)
軸角柄
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)
軸径(Φmm)3
全長(mm)85
有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#100
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。
用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤レジンボンド
全長L(mm)140
ヤスリの長さ(mm)70
形状セット
セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9)
種別5本組(5種類セット)
全長L(mm)140
ヤスリの長さ(mm)40
形状セット
セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1)
種別5本組(5種類セット)
従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。
用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。
長さ(mm)【ダイヤ】40
形状柄付
全長(mm)140
結合剤レジンボンド
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)
軸径(Φmm)3
全長(mm)55
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能
軸径(Φmm)3
全長(mm)85
有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
材質基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト
長さ(mm)100
幅(mm)68
厚さ(mm)27
パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。
用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。
長さ(mm)90
幅(mm)55.5
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
対応材質鉄系・硬鉄系
スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160
対応材質鉄系・硬鉄系
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥粒アルミナ質研削材
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280
砥材AA
基材綿布
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいサイズにカット済み。
布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。
金属研磨の定番品。
電動サンダーにも取り付けできます。
用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。
寸法(mm)93×230
砥材A
適合材各種金属
用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。
学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。
日曜大工用。
粒度#100
幅×全長(mm×m)64×1.4
関連キーワード
1
2
次へ