57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。台付で作業時に大変便利です。もちろん台を取り外してもご使用頂けます。
用途#150や#400は荒研ぎに。#600や#1000は中仕上げにご使用いただけます。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×65×7(本体)、225×85×9(砥石台) 材質スチール(本体)、合成ゴム(砥石台)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早く研げるダイヤモンド砥石。
用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15 砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン) 材質(台)アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。
用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。 粒度#1000(中仕上用) 寸法(mm)215×70×15×1 トラスコ品番818-3850
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

保管に便利で安全なケース付き。 刃研ぎに最適な両面使用。
粒度#400、#1000 付属品ケース 材質(砥石台・ケース)ABS 材質(刃)砥石、工具鋼、ダイヤモンド粒子
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに 寸法(mm)210×75×16 材質ダイヤモンド砥粒 研磨対象各種刃物
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品サビ取り液、砥石台 材質砥材:ダイヤモンド、本体:一般構造用炭素鋼(SS400) 長さ(mm)210 幅(mm)75 厚さ(mm)11
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面使える2役タイプ。早く研げるダイヤモンド砥石。スベリ止め下敷き付。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正不要。丸型だから刃渡りの長い刃物も研ぎやすい。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 粒度#400(荒研ぎ面) #1000(中仕上げ面) 直径(Φmm)150 厚さ(mm)7 適合材セラミック、超硬
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
全長(mm)200 幅(mm)75 厚さ(mm)16
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げます。従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の砥ぎが可能なダイヤモンド砥石です。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。両面使える2役タイプです。従来品より幅が広く、砥ぎやすくなりました。
用途家庭用包丁から超硬合金までの刃砥ぎ。 仕様スベリ止め下敷き付 砥石サイズ(mm)204×70×7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
全長(mm)200 幅(mm)75 厚さ(mm)16
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
32,100 税込35,310
翌日出荷

ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 軸径(Φmm)3 粒度(#)1000 軸長(mm)30
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。 プレート寸法(mm)23×59×5 適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐摩耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。1パック1本入りです。長方形タイプです。
寸法(mm)100×6 適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤスリ、砥石では砥げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼などが砥げます。
用途超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴムなどの研磨強化プラスチックなど硬質物の研磨。 トラスコ品番852-8862 材質構造用炭素鋼(S45C) 粒度#1000 本体寸法(mm)50×25×6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を焼結した砥石で、超硬金型の研磨はもちろん、一般鋼材、特殊鋼にも抜群の切れ味と耐磨耗性を兼ね備えた砥石です。従来の砥石に比べて、非常に硬く寿命も長いので経済的です。
適合材超硬金型、一般鋼材、特殊鋼 入数1
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに 砥材セラミック 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用 適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材 形状円筒型 軸径(Φmm)3 長さ(mm)100 砥材アルミナ 結合剤樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに 適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など 砥材セラミック
1本ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。
寸法(mm)30×100
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに 砥材セラミック
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム 適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム
1個ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1袋(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨 タイプ研磨 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途プラスチック金型用に最適 砥粒中硬 結合剤V 適合材プラスチック金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。
用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等 砥粒中硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状円柱 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)