17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X 砥粒A 接着剤G/G
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

理研コランダム紙ヤスリ G洋紙
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
1袋(10枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280 砥材AA 基材綿布 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨 幅(mm)230 長さ(mm)280 砥粒アルミナ質研削材 本体寸法230×280mm 適合材各種金属
1箱(50枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄、ステンレス、アルミ 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研コランダムリコディスクRCDSP
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。 研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。 長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能 タイプRCDSP 最高回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。 幅×長さ(mm)230×280 適合材各種金属
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280 仕様乾式用研磨布シート 研磨材の構造A(融解アルミナ) タイプNAH 基材平織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
1冊(50枚)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)