94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A (アルミナ) 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄・ステンレス・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)やーかんたん
RoHS
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10本)
6,698 税込7,368
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGクールTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])67 砥粒A
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(5本)
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOP
RoHS
外径(mm)100 穴径(Φmm)M10×P1.5 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP(Wタイプ)
RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SG GPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG GPディスク
RoHS
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(10枚)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート Eタイプ
RoHS
ユニロン不織布繊維の中に研磨剤を含浸させた手に馴染みやすい研磨材です。ソフトなアタリで目詰まりの少ない研磨材。低コストなお得タイプです。
サイズ(mm)150×230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)カッティング砥石
RoHS
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(mm)50
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
RoHS
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)NEOフラップ Pタイプ
エコ商品、RoHS
コアを小さくして使い代が長くなりました。 ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。 お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク
RoHS
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)15
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。 粒度A150,Z80 砥材A,Z 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属
1個
829 税込912
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャップバンド(先平型)
エコ商品、RoHS
平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カップディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
RoHS
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

先三角型で隅研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥材アルミナ(A) 最高回転数(min-1[r.p.m])18000
1箱(5個)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100 砥材A 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)