こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
シートサイズ(mm)228×280
基材平織
砥粒A
適合材金属、木材、ゴム等
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280
タイプC34P
基材Cw
砥粒C
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。
金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。
基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等
砥材AA
基材Jw
シートサイズ(mm)230×280
接着剤G/G
一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。
木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。
基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280
砥材AA
基材Cw
適合材木材、金属
接着剤R/R
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
幅×長さ(mm)230×280
基材Aw
砥粒CC
適合材金属、木工、FRPなど
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。
寸法(mm)230×280
タイプA23
適合材金属、木材、ゴム
仕様専用マンドレル:EA819GF-385
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)16
質量(g)1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-57
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-284
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)1
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-15
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-183
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)10
質量(g)0.8
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-20
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-181
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)5
質量(g)0.18
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-12
1袋(5個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-281
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)5
質量(g)0.2
最大回転数(min-1[r.p.m])95000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-03
1袋(5個)
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-384
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)0.97
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-53
1袋(5個)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-383
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)10
質量(g)0.6
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-49
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-382
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)7
質量(g)0.32
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-45
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-285
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)16
質量(g)1.99
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-37
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-184
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)13
質量(g)1.18
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-24
1袋(5個)
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-283
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)10
質量(g)0.7
最大回転数(min-1[r.p.m])45000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-11
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
仕様専用マンドレル:EA819GF-282
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)7
質量(g)0.42
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7932-07
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-185
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)16
質量(g)2.07
最大回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-28
1袋(5個)
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182
材質アルミナ
粒度#150
直径(Φmm)7
質量(g)0.24
最大回転数(min-1[r.p.m])65000
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
アズワン品番64-7933-16
1袋(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)200
幅(mm)70
厚さ(mm)8.3
仕様乾湿両用
材質本体:スチール樹脂台:ABS
適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。
目詰り防止加工
寸法(mm)約230×280
基材Cw
砥粒AA
適合材金属、木工、FRPなど
接着剤R/R
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨
シートサイズ(mm)228×280
砥材A
基材布
適合材木工、金属など
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。
目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨
シートサイズ(mm)228×280
形状シートタイプ
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
適合材FRP、プラスチック、金属、木工など
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
厚さ(mm)1.5
材質(本体)S45C
ヤスリ部寸法(mm)50
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
寸法(mm)75×110
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
1パック(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状半丸
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
ヤスリ部外径W(Φmm)約7
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状丸
材質(本体)S45C
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状三角
材質(本体)S45C
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

空研ぎペーパー
モノタロウ
¥159
税込¥175
目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。
基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。
空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。
幅×長さ(mm)228×280
砥粒C
適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
適合材金属、木工、FRPなど
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ