46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.0 砥材C(炭化けい素) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 接着剤R/R(レジンボンド) 穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
1箱(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 基材厚さ(mm)0.8 砥材CC 基材バルカナイズドファイバー
1箱(10枚)
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ 内径(mm)15.9 厚さ(mm)ファイバー:1.2 砥材C(炭化珪素) 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディスクペーパー モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 種別4形 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)71 接着剤フェノール
1袋(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています。
用途重研削用 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 接着剤R/R(レジンボンド)
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
2,788 税込3,067
5日以内出荷

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

左官道 コンクリート用 日本レヂボン 動画あり
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削 厚さ(mm)3 砥材CC
1箱(25枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに 粒度16 厚さ(mm)2.5/3.5 砥材GC 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 外径(Φmm)103 適合材ブロック・レンガ・コンクリートなど アズワン品番64-4062-53
1枚
299 税込329
当日出荷

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 適合材一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削 粒度16
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300
1セットほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFD
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし 砥粒アルミナ 適合材金属、石材、コンクリート、非金属
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。 独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.2 砥材CC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)180
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に 粒度#16 寸法(mm)直径125×4×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材コンクリート
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1.2
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
429 税込472
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,840 税込2,024
翌日出荷

一般的なコンクリート・石材用のオフセット砥石です。
厚さ(mm)6 砥粒GC(グリーンカーボン)砥粒 適合材コンクリート・石材
1枚
389 税込428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石材の研ぎ出し、汚れ落しに。コンパネのコンクリート落しに。塗装はがしに 仕様非金属用 粒度CC16 厚さ(mm)3 砥石寸法(mm)厚さ3
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・コンクリート・木材・金属などの研削・研磨に最適です。石材から鉄、木材に幅広く使用可です。電気グラインダーでご使用ください。
用途コンクリート・鉄・木材などの研磨作業。 材質バルカンファイバー 熱硬化性樹脂 シリコンカーバイト砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)150
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 125MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 100MM C-P16(15入)
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(15個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)フレキシブル砥石
一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
用途コンクリート・石材研磨用 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1枚
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジスクペーパー
1パック(5枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)