21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 基材厚さ(mm)0.8 砥材CC 基材バルカナイズドファイバー
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.0 砥材C(炭化けい素) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 接着剤R/R(レジンボンド) 穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,790 税込1,969
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)180
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下 基材ファイバー 接着剤R/R
1箱(10枚)
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 150MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)150
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 100MM C-P30(15入)
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(15個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 125MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。 適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属・木材の研磨、サビ取りに
寸法(mm)100 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(2枚)
429 税込472
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マキタペーパ150
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。 適合機種9566CV、GA6021C、9201(9006、9016B、9206、9566C) 外径(Φmm)150
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マキタペーパ125
用途コンクリートの研削、塗装はがし等に。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 取付穴径(Φmm)15 粒度#30 仕様乾式 適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
169,800 税込186,780
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)