小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
黒くなっても効果は変わりませんので繰り返し使えて経済的です。
クロスの色により浸透させています砥粒の粒度が違いますので、使途により選別が可能です。
各素材の小さな傷や汚れを簡単に落とし光沢を蘇えらせることができます。
磨いた後は防汚効果があります。
少量の水をつけて磨くとより綺麗に仕上がります。
3種類の粒度の違うクロスのセットです。
用途ピンクのクロス(#3000相当)…金属の磨き上げと艶出し用
イエローのクロス(#8000相当)…プラスチック樹脂製品やインテリア事務機器などの汚れ落とし・艶出し用
ホワイトのクロス(#1200相当)…貴金属・装飾アクセサリーなどの磨き・艶出し用
粒度#3000相当・#8000相当・#1200相当
寸法(mm)約145×約145
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど
粒度#3000
成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水
容量(mL)100
容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3
寸法(Φ×mm)30×10
【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。
適合材金型
関連キーワード