きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。
パイプ内のクリーニング。
六角対辺(mm)6.35
適合材金属・木工
RoHS指令(10物質対応)対応
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途サビ取り・塗装剥がし研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨
汚れ落とし、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。
材質研磨剤付不織布、カーボンスチール
軸径(Φmm)6.35
繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
粒度320(細目)
寸法(mm)直径50×軸径6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
材質/仕上軸:S45C
穴径(mm)M6(P1.0)
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
幅(mm)50
高さ(mm)50
全長(mm)53
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
適合工具ドリル・インパクトドライバー
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属研磨、汚れ落とし、パイプ内・コーナー・底面研磨、木工作業。
直径×幅W(mm)50×40
適合工具ドリル・インパクトドライバー
柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。
全長(mm)53
材質/仕上軸:S45C
高さ(mm)50
穴径(Φmm)M6(P1.0)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)40
使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー
砥粒酸化アルミニウム
積層枚数(シート)6
関連キーワード