21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に 材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10 適合工具ディスクグラインダー
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の仕上げ磨きに。 材質研磨剤付不織布、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。 材質ポリエステル不織布 寸法(mm)150×230×9 質量(g)20 耐熱温度(℃)130 適合材金属・木工
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。 粒度320 寸法(mm)直径30×幅25×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
619 税込681
当日出荷

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。 曲面や底面の研磨。 金型の仕上げ研磨。 使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。 材質/仕上軸:S45C 穴径(mm)M6(P1.0) 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 幅(mm)50 高さ(mm)50 全長(mm)53
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。 粒度320(細目) 寸法(mm)直径50×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。 寸法(mm)直径20×幅20×軸径3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・ストレートグラインダー
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリ
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。 寸法(mm)280×230 番手#320
1枚
80 税込88
当日出荷

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。 底磨きが出来ます。 軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。 コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。
用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C 高さ(mm)50 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 積層枚数(シート)6
1箱(5個)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。
用途取替用(研磨ブラシ5枚入) 適合材金属/木工
1袋(5枚)
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 寸法(mm)100×100 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。
用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。 適合材金型
1箱(10本)ほか
4,673 税込5,140
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)