商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(14)
105(23)
106(5)
125(11)
150(6)
180(17)
305(32)
355(35)
405(12)
455(5)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
3M史上最高の製品寿命
3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能
砥材精密成型砥粒
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s)80
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼
粒度36
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)100
砥粒WA
補強ネット1枚
適合材ステンレス
1枚
¥269
税込¥296
当日出荷
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)355
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
主要切断材料金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒C
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
仕様両面補強
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。
適合材ステンレス鋼・鉄
仕様砥材・粒度・硬度:WA36M
タイプディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15
最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
国内製造で安心、両面補強で安全設計です。
スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(5.79MB)
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス
粒度36
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
硬度M
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
外径(Φmm)105
砥粒GC
適合材石材、ガラス
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。
鉄はもちろんステンレスだってばっちり。
長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。
軽天材料の切断には抜群!!
厚さ(mm)2.5
粒度36
砥材AZ
タイプ両面補強
硬度T
主要切断材料一般鋼材、軽天材料
最高使用周速度(m/s)80
両面補強による高い安全性。
鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。
特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。
仕様両面補強
穴径(Φmm)25.4
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
主要切断材料一般鋼
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
直径(Φmm)305
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
外径D(Φmm)305
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
仕様両面補強
トラスコ品番311-0362
粒度36
厚さ(mm)2.2
砥材AZ
質量(g)42
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
結合剤B2F
刃厚(mm)2.2
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
1箱(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粒度36
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)355
外径(Φmm)355
直径(Φmm)355
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850
シリーズつるぎ
硬度R
品種A36R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)355
厚さ(mm)2.9
穴径(Φmm)25.4
粒度36
研削材A
トラスコ品番809-2462
質量(g)640
1セット(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番393-6481
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ