51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本 軸径(Φmm)6.0 粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm) 質量(kg)1.7 軸長(mm)40 砥粒アルミナ 適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-43
1組
22,000 税込24,200
翌日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

サンフレックス軸付砥石
一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
材質A材 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)29 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7929-56
1本
575 税込633
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)36 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-44
1本
400 税込440
翌日出荷

粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)45 軸長(mm)40 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-43
1本
355 税込391
翌日出荷

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
279 税込307
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#36 材質A 適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)25 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700 アズワン品番64-7930-79
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)32 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700 アズワン品番64-7929-64
1本
520 税込572
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)28 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-68
1本
865 税込952
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)25 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-67
1本
845 税込930
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)22 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7929-63
1本
495 税込545
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)74 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700 アズワン品番64-7930-69
1本
925 税込1,018
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)52 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-46
1本
415 税込457
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)28 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-40
1本
435 税込479
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)25 質量(g)42.33 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm アズワン品番64-7930-45
1本
490 税込539
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)38 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-42
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#36 直径(Φmm)20 質量(g)32 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400 アズワン品番64-7930-41
1本
340 税込374
翌日出荷

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状I 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒F
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36 粒度36 形状F 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 粒度36 形状L 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番128-3605 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 軸長(mm)36 適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状P 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)25400
1本ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用) 粒度#36 適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼 砥材A黒
1パック(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径6mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用) 砥材Aブルー 結合剤V(ビトリファイド) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材) 結合度P
1パック(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。 対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼 砥粒ピンク酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド
1本
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エスコ品番EA819HE-22 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)25 高さ(mm)50 最大回転数(min-1[r.p.m])13600
1個
595 税込655
翌日出荷

エスコ品番EA819HE-21 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000
1個
485 税込534
翌々日出荷