41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材ジルコニア 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
用途一般金属研削 適合電動工具ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min) 砥材Z 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。 付属品センターキャップ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数60 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A(アルミナ) 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。 材質ジルコニア 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOP
エコ商品
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:125、穴径:22.2 直径(Φmm)125 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 内径(Φmm)22.2
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP(Wタイプ)
エコ商品
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ニューパンチトップW
エコ商品
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。 センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。 砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り 適合材ステンレス、鉄、アルミ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク
エコ商品
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:180、穴径:22.2 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(mm)100 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)22
1セット(10枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業 外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 砥材ジルコニア 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15(16) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15(16) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材一般金属
1枚ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)20
1セット(10枚)
5,298 税込5,828
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 羽根の長さ(mm)20
1箱(10枚)
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。 材質/仕上ジルコニア砥材 質量(g)111 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(mm)125 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)