26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A(アルミナ) 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。 材質/仕上アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数48 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥材アルミナ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数90 適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリゴンバンド Z イチグチ 動画あり
イチグチポリゴンバンド Z
エコ商品、RoHS
カタログ掲載商品
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 砥材Z 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材ジルコニア 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)15 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100 砥材A 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ニューパンチトップW
RoHS
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。 センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。 砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り 適合材ステンレス、鉄、アルミ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)