11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ5 1403
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状平型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状ベベル型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1 先端径(Φmm)25×7
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状カップ型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状エンド型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。 軸径(Φmm)6 幅(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 軸長(mm)40 使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー 外径(mm)50
1箱(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。 材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
1箱(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルディスク 3M(スリーエム) 動画あり
研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(48個)ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1パック(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面で磨ける新素材。 サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 材質ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)