22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1箱(10枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニスーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。 シリーズスーパーグリーン 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm)2P 砥材C タイプP(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
1箱(20枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石 適合材アルミ 穴径(mm)22
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等 厚さ(mm)7 寸法(mm)100 穴径(Φmm)15
1セット(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューレジストンニュータッチ
RoHS
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に 粒度#46 寸法(mm)直径125×3×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22 仕様弾性砥石 適合材アルミ
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューレジストンスーパータッチ
RoHS
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 厚さ(mm)3
1箱(20枚)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。 研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等 外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
1組(5枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等 粒度#46・80・120・180・240 厚さ(mm)7 寸法(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス・アルミ・銅等
1セット(5枚組)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等 粒度#46・80・120・180・240・360 厚さ(mm)7 寸法(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材ステンレス・アルミ・銅等
1セット(6枚組)
19,980 税込21,978
10日以内出荷