26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ 定期注文
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 粒度46 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 粒度、硬度46P-WAX材 補強ネット1枚入
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 砥材A 結合剤BAF シリーズスーパーリトル 使用工具ディスクグラインダー 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラスコ品番809-2450 粒度46K 厚さ(mm)2 質量(g)90 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)150 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)150 直径(Φmm)150 外径(Φmm)150 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)22 硬度A46S 最高使用周速度(m/s)72
1枚
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度NX46 厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)150 入数10枚
1袋
7,230 税込7,953
翌日出荷

補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。 粒度(#)46 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 粒度(#)46 砥材AX 穴径(Φmm)22 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度46 砥材AX シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)