最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
こんなお得な商品も!
ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度60
砥材WA赤
硬度K
結合剤ビトリファイドボンド
適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)3
軸長(mm)30
粒度60
形状B
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)36
粒度60
形状O
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状I
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)32
厚さ(mm)32
軸長(mm)36
粒度60
形状P
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)25400
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最高使用回転速度(min-1)47000
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
粒度60
形状O
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
形状I
粒度60
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
関連キーワード