33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラスコ品番809-2446 粒度60 厚さ(mm)1.5 質量(g)400 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 研削材AZ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 内径(Φmm)15
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業 粒度#60 厚さ(mm)1 砥材WA 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤INOX BF
1缶(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に 砥材A 穴径(Φmm)22.23 硬度S 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1枚
189 税込208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に トラスコ品番195-3495 粒度#60 砥材A 質量(g)50 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度S 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 アズワン品番64-8367-31
1枚
249 税込274
翌日出荷

【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 砥材AS 粒度60 硬度V 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス 種別両面補強 穴径(Φmm)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
1枚
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。 種別両面補強 粒度60 砥材ACS 穴径(Φmm)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度NX60 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 入数10枚
1袋
4,980 税込5,478
翌日出荷

幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に 砥材A 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度R 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断 粒度60 硬度P 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途ステンレスの切断作業に。 トラスコ品番276-8791 材質白色アルミナWA60TBF 粒度(#)60 砥材WA 硬度ミディアム 刃厚(mm)1.6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1パック(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

外径(Φmm)125 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 刃厚(mm)1 砥材A トラスコ品番774-8469 質量(g)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q
1セット(25枚)
6,898 税込7,588
翌日出荷

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm 適合材 アズワン品番65-2233-97
1パック
3,250 税込3,575
翌日出荷

X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
用途ステンレスの切断作業
1パック(10枚)ほか
3,440 税込3,784
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。
用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業 砥材ACS 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 硬度V 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF
1パック(25枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
93 税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。 外径×穴径(Φmm)125×22
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断 粒度60 硬度P 結合剤BF 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 最高使用周速度(m/s)80 主要切断材料ステンレス 適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン 取付方式X-LOCK 外径(Φmm)125 厚さ(mm)1.2 シリーズスーパーカット 砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:60P 最高使用周速度(m/s)80m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
469 税込516
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のセラボンドシステムテクノロジーにより、セラミック砥粒を最適なかたちでペーパーに配置しています。 圧倒的な研削力と長寿命性を実現した画期的な切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23 仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮) 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 羽根の長さ(mm)25
1セット(10枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)