12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材85A 適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材WAシロ 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 砥粒NFS(アルミナ系) 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
1箱(20枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100
1箱(20枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SG 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒HA(アルミナ系)
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)