20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度80 砥粒AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80 主要切断材料ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる金属系鋼材の研磨仕上げ・バリ取りなどに最適。 経済性、耐久性に富み、仕上げも抜群!
用途ステンレス作業(タンク、厨房、エクステリア、プレス関係など) 一般金属作業(車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など) アルミ・銅作業(鍛造、エクステリア、エンジン、電気部品など) 非鉄金属作業(FRP、木工、建設関係など) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A 適合材ステンレス、一般金属、アルミ、銅、FRP、木工など
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用 穴径(Φmm)16
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など 結合度M 最高使用周速度(m/s)45
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石 適合材アルミ 穴径(mm)22
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等 付属品専用パッド1枚 厚さ(mm)2 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
穴径(mm)22 仕様弾性砥石 適合材アルミ
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般鋼にも難研削材であるステンレスにも対応。多種類の粒度を展開しており、重研削から軽研削まで幅広い用途に対応。独自の砥粒配合により、作業負担を軽減。レヂトン独自の研削面「ウェーブライン」は研削時に一定方向に入る傷をぼかします。
用途一般鋼、ステンレスなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削など幅広い研削作業に 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受け継がれた技術を今に! 高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! 溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
仕様弾性砥石
1箱(20個)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能 特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セラミックはマルチに高い研削性能を発揮! 特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨) 穴径(mm)16(15) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付できるタイプが新登場
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
1箱(25個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨 外径×穴径(Φmm)100×15(M10) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。
用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800 内径(Φmm)22 外径(Φmm)180 砥粒Z 適合材ステンレス/一般金属/非金属
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)