<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。
適合専用パッド:TSパッド ライト
色紫
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(mm)102
関連資料(1.97MB)
関連キーワード