最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
シャフト径(Φmm)2.35
セット内容矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質WA砥粒
サイズ(Φ×mm)5/6×150
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。
オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別軸付砥石
形状円筒型
粒度80
硬度7M
使用工具マイクログラインダー
砥粒C
適合材ステンレス、鉄など
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。
粒度GC80P
軸径(Φmm)6
適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
長さ(mm)38
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)15
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)13
幅(mm)(砥石部)50
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)32
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用
形状円筒型
砥材セラミック(WA系)
結合剤R(ゴム)
適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に
形状円筒型
砥材C(黒色炭化けい素)
結合剤樹脂
適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
使用工具マイクログラインダー
材質(軸)ステンレス(SUS430)
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。
適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
形状ストレート形 (A)
砥材WA
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に
適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
砥材GC(緑色炭化けい素)
結合剤R(ゴム)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ