32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに 厚さ(mm)0.18 質量(g)110 使用可能温度範囲-20~60 アズワン品番64-7956-55
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

信越ポリマーポリマーエース
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 関連資料(4.57MB)
1枚ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトムズドア下部シールテープ
エコ商品
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm)10 特性防水、気密
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。 主な用途隙間用
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性
材質編組スズメッキ銅線 厚さ(mm)0.5
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用 トラスコ品番136-6296 材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系 質量(g)175
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

透湿防水シートや合板、サッシ等の各種住宅部材に高い接着力を発揮 縦横によく伸び、曲面や複雑な部位でも止水できます。 引張強度に優れます。
用途住宅外壁貫通部のダクトや配管、窓やドア等の開口部、サイディング下地の継ぎ目の止水シールに エスコ品番EA943SX-50 材質基材:EVA、粘着材:アクリル系 特性防水気密
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-10 材質PBT 長さ(mm)100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.1 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA979LE-100 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)125 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50 材質PBT 長さ(mm)500 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.5 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA979LD-100 材質馬毛 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)85 毛丈(mm)50
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L 材質PBT テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)1 全高(mm)145 毛丈(mm)100 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

エスコ品番EA979LC-100L 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)85 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-100 材質PBT 長さ(mm)1000 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)50 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-10 材質PBT 長さ(mm)100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.1 全高(mm)50 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.1
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-1 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約25
1個
2,660 税込2,926
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約55
1個
5,680 税込6,248
当日出荷

通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等 仕様両面接着テープ付 エスコ品番EA944AB-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 折幅(mm)約35
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

厚みが薄く馴染みが良いです。 耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。 UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。 シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。 絶縁層のスプライシング。 EMI・RFIシールド時のメタル貼り。 電子部品仮止め。 テープ厚さ(mm)0.114 主な用途絶縁 2018年トラスコ掲載ページ6 2017
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-2 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-5 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-3 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等 エスコ品番EA944AA-4 材質錫メッキ軟銅線 線径(Φmm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)500 幅(mm)450
1セット(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用 糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。 床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。 硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面 粘着タイプ中粘着 主なワーク大面材、パーツ
1箱(30巻)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンにワンタッチ!二酸化塩素の力でウイルス・浮遊菌を分解・抑制!更に消臭効果も兼ねた画期的商品。
付属品ケース本体・薬剤パック・透明保護シール・取扱説明書 材質ケース本体:ABS樹脂、薬剤パック:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム 質量(g)40 適合範囲約6畳 コード42628125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.6×1.4×3.3 アズワン品番65-0401-93
1個
1,650 税込1,815
欠品中