こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用
結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。
紙管内径(mm)約75
糸本数(本)縦/横:30/15
伸び(%)10
粘着力(N/10mm)2.92
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)37.1
保持力(分)20
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。
引張強度(N/10mm)4.3
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる、文字が書ける
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。
用途小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽~中梱包
伸び(%)9
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1
引張強度(N/25mm)147.1
粘着力(N/25mm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙
長さ(m)10
主な用途固定
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙
主な用途固定
特性激強力・両面
中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。
中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。
非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。
マスキングが難しい隙間に有効です。
ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分
トラスコ品番835-7757
耐熱温度(℃)80(約40分)
主な用途マスキング
1箱(7本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
施工に便利なカットタイプで、角は剥がれにくいようR加工を施しています。ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)
引張強度34N/25mm
主な用途滑り止め用
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)50
保持力(分)40℃/落下110
主なワーク大面材、パーツ
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)48
保持力(分)40℃/落下60
主なワーク大面材、パーツ
カーペットの固定、表示板、銘の固定に
建築用パネル、ベニヤ板の仮止めに
基材の布に、特殊粘着剤を塗布し、養生用として必要な粘着力、カット性、強度、対候性などを備えています。(厚0.5mm)
この商品は日東電工(株)のNo.523です。
材質織布タイプ支持体(ゴム系粘着)
寸法(幅W×長さL)(mm)20×15
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途ドアの下からのすきま風対策として
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。
トラスコ品番658-4992
幅(mm)25
厚さ(mm)0.2
色クリーム
長さ(m)25
基材特殊織物
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用、補修用、結束用
引張強度(N/25mm)135
粘着力(N/25mm)9.81
使用条件【テープカット】手で切れる
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
テープタイプ手で切れる
1巻
¥169
税込¥186
翌日出荷
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1586
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
テープを切った後に出る「1本の糸」。
この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。
しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
タック(ボールNo.)34
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)13
保持力(mm/15分)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)4.04
引張強度(N/10mm)65.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
1ケース(30巻)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1594
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色イエロー
タイプ難燃
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)7.0
基材厚さ(mm)0.1
展開力(g/10mm)235
引張強度(N/10mm)69
展開力(N/10mm)2.3
パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。
空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布
容量3mL
適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど
溶剤トルエン
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
翌日出荷
材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)75
寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●高い接着力と保持力を発揮します。
材質基材:合成ゴム系発泡体
寸法L(mm)185
寸法H(mm)145
基材ポリエステル
テープ長さ(m)10
寸法W(mm)11
テープ厚さ(mm)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。
軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。
粘着力が強く、シッカリ包装。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
油性インクで文字を書けます。
段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など
主な用途結束用
粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
関連キーワード