36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 伸度(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)8.36 巻戻し力(N/10mm)0.75 引張強度(N/10mm)51.5 テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚
取付方式テープ 材質ビニール 仕様粘着式 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)(矢印)100×98 使用温度範囲(℃)-40~82 テープ幅(mm)100 引張強度(N/25mm)約17.1 粘着力(N/25mm)約19.2
1個
3,370 税込3,707
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
用途建築養生用 伸度(%)14 タック(ボールNo.)14 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.6 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3] 引張強度(N/10mm)60.0 保持力(ズレmm)40℃/0.1 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
用途展示会のカーペット固定用。 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ) エスコ品番EA944SG-10 寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H) 主な用途表示・安全用
1個
21,700 税込23,870
当日出荷

鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適) タック(ボールNo.)15 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)150 引張強度(N/10mm)60 巻戻し力(N/25mm)5 粘着タイプ強粘着 再剥離
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など 引張強度(N/25mm)34
1巻ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工保護テープ
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに 幅(mm)100 基材アイオノマーフィルム テープ厚さ(mm)0.8 主な用途補修
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)18.7 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)1.5 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻
3,290 税込3,619
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寺岡製作所ライトオリーブテープNO.150
エコ商品
軽くてコンパクトなため、持ちやすく作業が楽です。使うとき手で切り易いのも特長です。
用途梱包、各種の仮止め、補修、結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与 仕様切断にはカッターが必要
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。 テープ地色 熱伝導率(W/mk)1.5 絶縁破壊強度(kV/mm)15 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
エスコ品番EA944MH-40 耐熱温度(℃)300(使用環境による)
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

1巻(30m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻 材質パルプ 透明 タイプ透明テープ(緑印字) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×49×100 入数48巻(シュリンクで4巻1セット×12)
1セット(4巻×12箱)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

パルプ原料を採用。バイオマスマーク認定(日個有機資源協会)。手でちぎれるため、ハサミ不要
用途荷物の梱包に。 ミライフレンド 未来フレンド 環境保全 環境配慮 梱包 梱包材 梱包テープ 生分解梱包テープ バイオマスマーク認定 48巻 材質パルプ タイプ赤テープ(白印字) 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×49×100 入数48巻(シュリンクで4巻1セット×12)
1セット(4巻×12箱)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用 厚さ薄手 保持力(ズレmm)40℃/<0.1 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(12巻)
139,800 税込153,780
31日以内出荷


広幅を揃えており、広い面積での養生にお使いいただけます。手切れ性があり、作業性に優れています。
用途鉄骨塗装・舗装養生など
1巻ほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイント 動画あり
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途表示・安全用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)養生・保護フィルム
金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。 糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム 寸法H(mm)100 寸法D(mm)0.07 主な用途養生用
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:無機ジンク系塗料 タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新基材で柔軟性向上、カット面の糸くずがでにくい。作業性に優れカッターを必要としない手切れ性のあるフラットヤーンを使用。塩ビでも糊残りがしにくく安心。夏期でもきれいに剥がせます。
用途鉄鋼塗装養生。 仕様塗料:有機ジンク系塗料 クリア タイプ片面 基材フラットヤーン テープ長さ(m)50 主な用途塗装・養生用 粘着力(N/25mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明、はがせる
1箱(30巻)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-10 材質PBT 長さ(mm)100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.1 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA979LC-100L 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)85 毛丈(mm)50 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-10 材質PBT 長さ(mm)100 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.1 全高(mm)50 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.1
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LB-100 材質PBT 長さ(mm)1000 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 全高(mm)50 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L 材質PBT テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)1 全高(mm)145 毛丈(mm)100 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
36,500 税込40,150
翌日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50 材質PBT 長さ(mm)500 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.5 全高(mm)60 毛丈(mm)25 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

エスコ品番EA979LD-100 材質馬毛 取付ビス穴加工や接着が必要 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1 全高(mm)85 毛丈(mm)50
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

エスコ品番EA979LE-100 材質PBT 長さ(mm)1000 取付ビス穴加工が必要 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)1 全高(mm)125 毛丈(mm)80 ブラシ径(Φmm)0.5
1個
35,300 税込38,830
翌日出荷