14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-56 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 使用温度範囲(℃)200 主な用途電気絶縁用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高温耐熱性、平滑性 剪断接着力(N/400mm2)196.1
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。 使用温度範囲(℃)-20~+120 被着材の素材金属
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-57 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-59 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用 厚さ薄手 保持力(ズレmm)40℃/<0.1 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1ケース(12巻)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

WF770 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
733 税込806
3日以内出荷

WF706 【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)オーダーカット:20~1200 厚さ(mm)0.6 長さ(m)30 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,923 税込5,415
3日以内出荷

WF750 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ カスタマイズ可
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.85 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
775 税込853
3日以内出荷

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WF720 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ カスタマイズ可
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
773 税込850
3日以内出荷

耐候性、保持力に優れています。 基材強度が強く、耐熱性があります。 同社独自の特殊発泡基材を使用した両面テープです。
用途配線カバー。 金属銘板固定。 フローリングの固定・アルミ板固定・車輌外装部品の固定 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)103 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)