11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1170 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)2.9 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
3日以内出荷

1267 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,127 税込2,340
3日以内出荷

AL-50BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

AL-25BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(120枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.52050LA 【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。 電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策 熱伝導材用途 粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4 保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻
733 税込806
3日以内出荷

52050AD-2 【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)50 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

マクセルスリオンテック”超耐熱アルミ箔粘着テープ”
優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。 トラスコ品番600-5749 材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 シルバー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-30~300 連続使用温度(℃)180 粘着力(N/10mm)7 つやなし
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ 材質アルミ箔+PEエンボス基材 長さ(m)20 使用温度(℃)0~80 寸法W(mm)50 粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
598 税込658
4日以内出荷

スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤プチルゴム系 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 特性防水 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
27,980 税込30,778
32日以内出荷