10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途 再生材使用使用
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 。(2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 。(3)接着部の放熱用途 基材アルミ+強化紙 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.125 グリーンマーク認定
1箱(36巻)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

52050AD-2 【オーダー】 導電性アルミ箔粘着テープ(52050AD-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位 長さ(m)50 基材厚さ(μm)50 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。 ブラック 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れています。
用途建築防水用、屋根材、トタン板の防水補修に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番828-3098 材質基材:アルミ箔+PEネット、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)815 タイプ両面タイプ 粘着力(N/10mm)10 切り幅(mm)50 特性防水
1セット(16巻)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
用途除電ブラシ用 タック(ボールNo.)6
1ケース(8巻)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

屋内外に使用できる、凹凸面・平面両用タイプです。 シマ鋼板などの凹凸面の床、階段などに。(アルミホイルなどで凹凸面によく追従します。) 特殊両面のステップ・タンクローリーなどの点検口まわりにも。
仕様すべり抵抗係数:1.2CSR'(乾燥)1.0CSR'(水+ダスト)、実用温度の目安(℃):-40~60 引張強度300N/25mm(タテ方向)120N/cm(タテ方向) 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上(目安60以下) 剪断接着力(N/cm2)70
1本
3,990 税込4,389
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)