20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
1ケース(8巻)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm)0.08 伸び(%)10 引張強度(N/25mm)142.2 粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。 トラスコ品番161-0202 材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)830 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/10mm)59 特性防水、気密性、防湿性 最大テープ外径(Φmm)153 再生材使用使用
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東電工全天テープLA
RoHS
粗面接着性が良好です。 低温での貼り付け性が良好です。 気体透過性が少ないです。 防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系 シルバー 粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
1巻
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 材質/仕上アルミ箔ポリエチレン 質量(g)200 タイプ筆記可否:不可 長さ(m)20 本体厚さ(mm)32.5 引張強度(N/mm)51/10 粘着力(N/10mm)13 粘着力(N/mm)13/10 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)110
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着力
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6457 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つや消しタイプ 。粘着力が強い
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 シルバー 伸び(%)5 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。 トラスコ品番819-1738 材質(基材)アルミシート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~40 粘着力(N/10mm)37.6
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 材質アルミ 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 剥離紙片面
1箱(15巻)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハサミで簡単にカットできる、扱いやすいアルミ箔テープです。アルミ素材を使用しているため、傷や破れに強く、耐久性に優れています。柔軟性もあり、曲面や段差にもぴったりフィットし、シワが入りにくい設計です。撥水・撥油性に優れ、水回りやサッシまわりの防水補修に最適です。さらに、熱に強い素材のため、高温環境や火に近い場所でも安心してご使用いただけます。強力な接着力で、断熱材やフィルムのつなぎ目補修、固定や結束など幅広い用途で活躍。屋外でも使用でき、雨漏り対策や劣化した目地の補修にも最適です。
用途流し台や洗面台などの水まわりのすき間シールや防水補修、サッシまわりや外壁・屋根のひび割れや劣化部分の修理に役立ちます。また、エアコンや空調ダクトの補修・固定、断熱材や気密フィルムのつなぎ目補強にも使用可能。屋内外を問わず、防水・防湿・耐熱を必要とする幅広い補修や固定に最適です。 材質アルミ素材 寸法(幅Wmm×長さLm)約50×20 耐久温度(℃)-10~120
1個(20m)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途 テープ幅(mm)100 基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.45 粘着剤プチルゴム系 主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途 特性防水 グリーンマーク認定
1箱(8巻)
27,980 税込30,778
32日以内出荷