108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。 厚さ(mm)0.08 テープ厚さ(mm)0.08 連続使用温度(℃)220(30分) 引張強度(N/10mm)75
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m)10 厚さ(μm)125 引張強度44.9 伸び(%)277 粘着力(N/25mm)2.8
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め 厚さ(mm)0.14 テープ厚さ(mm)0.14 連続使用温度(℃)100(30分) 引張強度(N/10mm)38
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れ、高温でも高い保持力が持続します。複雑なカーブでも途中で切れず、キレイにマスキングできます。
テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17
1個
1,380 税込1,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トラスコ品番116-3405 厚さ(mm)0.155 質量(g)68 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 特性耐熱
1セット(2巻)
269 税込296
当日出荷

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.096 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3 巻戻し力(N/18mm)高速5.4 粘着タイプ強粘着
1パック(2巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 動画あり
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105 基材厚さ(mm)0.080 耐熱温度(℃)150
1巻
599 税込659
当日出荷

1巻
7,298 税込8,028
当日出荷

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。 厚さ(mm)0.07 褐色 長さ(m)33 基材ポリイミドフィルム 粘着剤シリコーン系 特性耐熱、耐薬品
1巻
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。 特性耐熱、難燃性、耐薬品性
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護 引張強度46N/10mm 主な用途電気・電子用 特性難燃性・耐薬品性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

1袋(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1巻
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。 柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定
1パック(3巻)ほか
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に 長さ(m)10 厚さ(μm)90 伸び(%)3 粘着力(N/25mm)2
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 引張強度(N/10mm)37.9
1箱(5巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。 筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。 塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。 マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 加工・貼付け作業が容易に行えます。
用途筐体のグラウンディングとシールディング 塗装時のマスキングと筐体の防食 1巻長さ(m)30 タキゲンコード24538
1個
15,291 税込16,820
5日以内出荷

1袋(10枚)ほか
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(2000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。 耐熱性260℃30分 主な用途マスキング、仮固定 特性耐熱
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着
1セット(6巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニチバンクレープテープ 3310
エコ商品
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。 仕様手で切断可能 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.17 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)13 連続使用温度(℃)100(30分) 粘着力(N/10mm)2.05 引張強度(N/10mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。 グリーン 基材クレープ紙 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)121 粘着力3.9N/cm 引張強度(N/10mm)43.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黄色の紙基材を使用した、耐熱クレープマスキングテープになります。 120℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、耐熱マスキングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンクレープテープNo.337TN
エコ商品
用途車両・工業耐熱マスキング用など 伸度(%)17 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)180 引張強度(N/10mm)40.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(60巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6272
エコ商品
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用 表面処理剥離処理 伸度(%)86 テープ厚さ(mm)0.105 タック(ボールNo.)10 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8] 引張強度(N/25mm)430 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再剥離 再生材使用使用
1ケース(96巻)ほか
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルポリイミドテープ No.6500
エコ商品
高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用 表面処理剥離処理 伸度(%)40 タック(ボールNo.)25 主な用途電気絶縁用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2] 引張強度(N/25mm)150 保持力(ズレmm)40℃/0.1 特性耐熱性、難燃性 再生材使用使用
1ケース(12巻)ほか
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)