14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
養生テープ さくら No.395N 日東電工 定期注文
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3.52(対フローリング) 引張強度(N/10mm)13.8 粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。 ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。 トラスコ品番206-4714 質量(g)170 規格JIS規格A5538相当 引張強度(N/mm)2021/12/10 主な用途養生 粘着力(N/25mm)9.2 アズワン品番64-8652-33 粘着力(N/mm)3.68/10
1巻
359 税込395
当日出荷

型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上 主な用途養生用 接着力(N/cm)(モルタル)0.8 引張強度(N/cm)36 再剥離可能
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。
用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。 トラスコ品番257-7486 ピンク テープ幅(mm)50 基材ポリオレフィン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.131 粘着剤アクリル系 粘着力9.2(N/25mm) 主な用途養生
1巻
669 税込736
欠品中

ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。手切れ性が良いです。
エスコ品番EA944ML-1 主な用途養生用
1個
350 税込385
翌日出荷

ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかり貼り付きます。 手切れ性が良いです。
エスコ品番EA944ML-2 主な用途養生用
1個
460 税込506
翌日出荷

プラスチック芯の為、ダストが出ません。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。
エスコ品番EA944ML-62 主な用途養生用
1個
990 税込1,089
翌日出荷

プラスチック芯の為、ダストが出ません。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。
エスコ品番EA944ML-61 主な用途養生用
1個
495 税込545
翌日出荷

手で簡単に切れます。
エスコ品番EA944NC-50B 主な用途養生用
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

日東エルマテリアル養生用テープ No.395N
テープ中にハロゲン、鉛などの重金属を含んでいません。ポリエチレンラミシートした養生シートにもしっかり貼りつきます。弱粘着タイプで長時間貼りつけた後も、のり残りがありません。
トラスコ品番146-2412 材質基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.126 さくら色 長さ(m)50 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)12.6
1巻
959 税込1,055
当日出荷

ホリコー桃色美人
特殊ポリオレフィン基材でスパッと切れてしっかり固定。さらに新配合の粘着剤で糊残りが少ないので、床養生にも最適です。
用途各種養生材(プラダン等)の固定
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内の凹凸面へ接着に最適な両面テープです。初期粘着性・低温接着性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)は使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物接着に最適な両面テープです。 トラスコ品番441-8140 材質【基材】特殊ポリオレフィン系フォーム、ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 ホワイト 長さ(m)5
1箱(40巻)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

09220 超曲面用耐熱マスキングテープ SOFT99 動画あり
複雑な形状にもよくなじむ「特殊ポリオフィレン基材」を採用し、思い通りの曲面を正確にトレースしてマスキングすることができます。 境目がくっきりと出るシャープな塗りわけラインで、精度が求められる塗装にも対応。 約150度の耐熱仕様で、焼付け塗装にも対応します。
テープ厚さ(mm)0.105 基材厚さ(mm)0.080 耐熱温度(℃)150
1巻
599 税込659
当日出荷

養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:35
1巻
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)