22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東電工ゴム固定用両面テープ
エコ商品
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム 厚さ(μm)30 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147) 剪断接着力(N/400mm2)323.6
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルム両面テープ No.5686
エコ商品
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)ほか
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルム両面テープ No.5621
エコ商品
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9] 引張強度(N/25mm)107.75 保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ 再生材使用使用
1ケース(24巻)ほか
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルフィルム両面テープ No.5662
エコ商品
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定 保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1 粘着タイプ強粘着(片面) 再剥離可(片面) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1ケース(72巻)
179,800 税込197,780
31日以内出荷

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープのち切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定・樹脂印刷版の輪転機シリンダー、または印刷台への接着用 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.12 クリア 粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
エコ商品
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

NO.8625HPW 【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定 ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6 粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0 剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400 保持力(mm/h)2>(40℃・1kg) 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
3,600 税込3,960
3日以内出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

NO.8612DFT 【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。 再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。 POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定 POP関連、商業ディスプレーの接着 ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13 粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0 保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg) 再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後) 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
287 税込316
3日以内出荷

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。 半透明 テープ厚さ(mm)0.12
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

厚み0.12mmの薄手タイプなので、貼りあとが目立たずきれいに貼れます。 クッションフロアを貼りつけても、表面に凹凸が出ることなく、テープの厚みを感じさせない優れものです。 貼りかえのときにはきれいにはがせます。
用途クッションフロア(長尺床材)の接着固定。 その他一般的な両面接着テープとして。
1個ほか
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトムズ超透明接着シート
エコ商品
透明度が高い両面接着シート。
用途透明素材の固定、接着に。 材質ポリエステル 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)0.1 透明/ネット柄 入数(枚)2 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
319 税込351
6日以内出荷