19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.125 長さ(m)30 テープ地色透明 主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に 粘着力(N/10mm)5.5
1巻
5,340 税込5,874
翌日出荷

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル 幅(mm)20 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1箱(10巻)
14,100 税込15,510
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

初期粘着性に優れます。 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-82 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8602TNW-05 【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05
RoHS
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
799 税込879
当日出荷

PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。 厚さ(mm)0.05 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1巻
32,980 税込36,278
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。 厚さ(mm)0.1 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
9日以内出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シート固定。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス ケース入数30巻 テープ厚さ(mm)0.175 粘着剤アクリル系 主な用途固定 粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値) 特性両面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(56巻)ほか
68,980 税込75,878
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。
用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。 厚さ(mm)0.03 基材ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)500×50 粘着剤アクリル系
1巻
24,980 税込27,478
26日以内出荷

用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 ブラック 質量(g)730 長さ(m)50 粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
62,980 税込69,278
32日以内出荷