13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに 主な用途仮止め用 引張強度(N/10mm)70.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用 仕様切断にはカッターが必要 引張強度54.2N/10mm 主な用途仮固定用
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。 静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。 静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。 ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用) 静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用 プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.025 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)4 巻戻し力(N/10mm)0.5 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020] 引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8] 粘着力(N/10mm:参考値)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルホールディングテープ
適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ。剥がしたときに糊が残りにくい
用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定 厚さ(mm)0.063 ライトブルー 長さ(m)50 基材ポリエステル 伸び(%)110 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)10 巻戻し力(N/25mm)0.7 保持力(mm/60分)0.1
1箱(200巻)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番EA944NH-38 芯径(mm)76(3インチ) 主な用途仮止め用、結束用、梱包用
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)78 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(13巻)
9,230 税込10,153
翌日出荷

電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(6巻)ほか
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に 材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032) ライトブルー 質量(g)102 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 伸び(%)100 引張強度(N/25mm)175 粘着力(N/25mm)8.30 粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10 巻戻し力(N/25mm)0.5 保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
10,400 税込11,440
翌日出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用 伸度(%)80 基材厚さ(mm)0.038 主な用途梱包、結束、固定、仮止め 対SUS粘着力(N/10mm)7.4 巻戻し力(N/10mm)1.2 背面剤ノンシリコーン系 紙管径(inch)3 紙管種類プラスチック芯 表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108 粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750] 引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0] 粘着力(N/10mm:参考値)6.86 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れる作業性の良い養生テープです。 引き出しが軽く、糊残りが少ないのも特長です。 養生・仮止めなど様々な用途で使用できます。 1個ピロー包装
材質PETクロス・PEラミ 寸法(mm×m)幅50×25巻
1巻(1巻)
649 税込714
4日以内出荷