用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-133
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-103
材質塩化ビニール
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-123
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-33
材質塩化ビニール
粘着タイプ強力
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用
エスコ品番EA944NX-3
材質塩化ビニール
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)52.6
粘着力(N/25mm)5.1
特性耐寒性、初期粘着性
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。
着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。
端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。
「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く
JIS規格C2336
伸び(%)125以上
粘着力(N/10mm)1.18以上
引張強度(N/10mm)27.44以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力36.46kV/mm以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。
封かん、包装、結束、カラー分類に。
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。
適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。
幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。
識別に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種配線、配管の結束、固定、識別など
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
鉛の法規制対策
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
家庭用、小巻タイプです。
鉛フリータイプです。
UL510・CSA規格の認証を取得しています。
手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。
通信・LANケーブルの識別。
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
仕様手で切断可能
トラスコ品番356-2492
セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻
質量(g)140
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。
質量(kg)1.25
粘着力(N/10mm)1.31
引張強度(N/10mm)33.1
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
鉛フリータイプです。
高温環境における使用が可能です。
紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に
仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能
材質ポリ塩化ビニール樹脂
引張強度30N/10mm
黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
トラスコ品番628-3282
材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.2
色黒・黄・赤・白・青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~90℃
適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)
引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)260
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質PVC
伸び(%)200
粘着力(N/10mm)1.6~1.8
引張強度(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)170
主な用途電気絶縁用
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)19.6
体積抵抗率(MΩcm)6.0×108
特性耐電性
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用
基材ポリ塩化ビニル
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
伸び(%)211
主な用途電気用
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
絶縁耐力48Kv/mm
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)0.18
材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式貼付タイプ
長さ(m)20
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)142.4
粘着力(N/25mm)5.84
<特長>。強靭な基材で切れにくく、めくれに強い。切れずに剥がせる。直線作業に優れる。ライナー付で位置合わせが簡単
用途<用途>。倉庫等のラインマーキング、区画線施工
厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05
長さ(m)32.9
テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤)
材質(ライナー)ポリエステル
材質(バッキング)ビニール(キャリア)
<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。
長さ(m)20
基材ポリ塩化ビニル樹脂
テープ厚さ(mm)0.18
接着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ