片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに
材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)160
引張強度(N/18mm)39
粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2
巻戻し力(N/18mm)7.5
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。
トラスコ品番460-6919
材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)66
基材塩化ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
伸び(%)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。
食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。
ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。
糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15
基材半硬質塩化ビニル
テープ長さ(m)66
テープ厚さ(mm)0.1
主な用途封缶用
特性耐水・耐湿性
1巻(1巻)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm
伸度(%)180
JIS規格C-2336
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/25mm)80
引張強度(N/10mm)20
粘着力(N/25mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力49kV/mm
粘着タイプ強粘着
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
関連キーワード