21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。 トラスコ品番536-9921 材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 透明艶消し 長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
欠品中

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 仕様粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要粘着シール 引張強度15N/10mm 粘着力0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。
用途缶シール、封緘、工作。舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。 透明艶消し 長さ(m)30 基材ポリ塩化ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 粘着力(N/25mm)3.32
1巻ほか
598 税込658
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

寺岡製作所ラインテープ
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 幅(mm)100 長さ(m)20 基材半硬質ビニルフィルム テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 伸び(%)258.2 引張強度(N/25mm)5.84 粘着力(N/25mm)5.84 剥離紙なし 特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 質量(g)300 主な用途工場や店舗の床の区画表示 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
939 税込1,033
当日出荷

日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S
エコ商品
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。 トラスコ品番460-6919 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)66 基材塩化ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 伸び(%)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
17,980 税込19,778
当日出荷

表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。 材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン 厚さ(mm)0.14 長さ(m)33 テープ種類クリーンルーム用ラインテープ 粘着剤アクリル系 主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に 使用場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。 厚さ(mm)0.18 材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 取付方式貼付タイプ 長さ(m)20 伸び(%)258.2 引張強度(N/25mm)142.4 粘着力(N/25mm)5.84
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番471-8109 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 アイボリー 主な用途電気絶縁 粘着力(N/10mm)1.42 引張強度(N/10mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
779 税込857
当日出荷

塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。 材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)20 引張強度(N/10mm)51.3 粘着力(N/25mm)27.7
1巻
9,300 税込10,230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)