42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウ 動画あり
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広く JIS規格C2336 伸び(%)125以上 粘着力(N/10mm)1.18以上 引張強度(N/10mm)27.44以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力36.46kV/mm以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(10巻)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1パック(10巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
1パック(10巻)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-134 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
480 税込528
当日出荷

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。 長さ(m)20 基材ポリ塩化ビニル樹脂 テープ厚さ(mm)0.18 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-124 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-34 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

用途電気絶縁用、仕分け用 エスコ品番EA944NX-102 材質塩化ビニール
1個
250 税込275
当日出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1箱(5巻×20パック)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質軟質塩化ビニールフィルム 特性耐寒性 2018年トラスコ掲載ページ6 2005
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 基材軟質ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 剥離紙なし
1パック(10巻)ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2492 セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻 質量(g)140 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
989 税込1,088
当日出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)0.75
1セット(2巻)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)19 基材塩化ビニール テープ長さ(m)10 ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H) 粘着剤ゴム系 粘着力2.68N/19mm 主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用 引張強度(N)59.3/19mm
1組
1,980 税込2,178
当日出荷

キラックス虎ビニールテープ
RoHS
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様斜め縞 厚さ(mm)0.2 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m)10 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)0.97 引張強度(N/10mm)33.8 伸長率(%)201 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストロングホールドビニールテープ 一般用途用
RoHS
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)200 粘着力(N/10mm)1.6~1.8 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1袋(10巻)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。 トラスコ品番628-3282 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.2 黒・黄・赤・白・青 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10~90℃ 適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336) 引張強度(N/10mm)33.2
1セット(5巻)
949 税込1,044
当日出荷

耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。 材質PVC 伸び(%)260 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐寒
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キラックスビニールテープ
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19
1巻
60 税込66
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オカモトビニールテープ
RoHS
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用 基材ポリ塩化ビニル テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 伸び(%)211 主な用途電気用 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 絶縁耐力48Kv/mm
1ケース(10巻×20本)ほか
17,900 税込19,690
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

マイゾックスビニールテープ
カラフルな標識用ビニールテープ。 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。 粘着性ではありません。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 主な用途領域表示の目印
1巻
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻
86 税込95
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)