カテゴリ

  • テープ(26)
    • OPPテープ(22)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 48(18)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 72(1)
  • 75(3)
テープ長さ(m)
  • 50(7)
  • 100(20)
  • 1000(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.028(1)
  • 0.03(3)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(8)
  • 0.052(3)
  • 0.062(3)
  • 0.065(5)
  • 0.09(2)
用途
  • 用途梱包用(16)
特長
  • 強力(3)
  • 耐水(2)
  • 耐湿(2)
  • 透明(3)
基材
  • OPP
  • ポリプロピレン(28)
粘着剤
  • アクリル系(14)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 文字が書ける(5)
  • 重ね貼り可(7)
文字が書ける・重ね貼り可
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • セキスイ(5)
  • キラックス(1)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • 紺屋商事(1)
  • 仁礼工業(4)
  • エスコ(2)
  • 清和産業(1)
  • ASR(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・セキスイ・キラックス・大日製罐(DIC)・紺屋商事・仁礼工業・エスコ・清和産業・ASR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opp 100m」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ
259税込285
1巻ほか
欠品中
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.2引張強度(N/10mm)44
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(49件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5巻)ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(5件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
欠品中
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)(3件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(2件のレビュー)
169税込186
1巻
欠品中
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34
カラーOPPテープ 100m巻 モノタロウカラーOPPテープ 100m巻モノタロウ
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。
用途段ボールケースなどの梱包に。テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2引張強度(N/10mm)34
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(60巻)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
欠品中
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
15,980税込17,578
1箱(50巻)
欠品中
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(37件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
359税込395
1個ほか
欠品中
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
OPPテープ(幅48mm×100m) ASROPPテープ(幅48mm×100m)ASR
1,798税込1,978
1個(6巻)ほか
5日以内出荷
透明度の高いOPPテープで、封箱後もラベルがはっきり確認できます。しっかり貼れてはがれにくい高粘着タイプで梱包後も安定固定。引っ張りに強く、破れにくいので作業中もスムーズに使えます。
用途梱包作業、宅配・物流、引っ越し、DIYやクラフトなど、さまざまなシーンで活躍します。材質OPP厚さ(mm)0.048透明テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カラーOPPテープ 清和産業カラーOPPテープ清和産業(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/6巻)エスコ
2,250税込2,475
1パック(6巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
OPP梱包用テープ(透明/36巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/36巻)エスコ
12,900税込14,190
1箱(36巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
ふしぎテープ白スペアー30MMX100M 仁礼工業ふしぎテープ白スペアー30MMX100M仁礼工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7651材質OPP質量(g)131.5
ふしぎテープ白スペアー40MMX100M 仁礼工業ふしぎテープ白スペアー40MMX100M仁礼工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。
用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束などトラスコ品番815-7653材質OPP(ポリプロピレン)質量(g)175巻芯径(Φmm)75
ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M仁礼工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7652材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)213.5
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R603M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(50巻)ほか
8日以内出荷から39日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M仁礼工業
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(60巻)ほか
8日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(1件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
OPPテープ特有のビリビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系粘着力2.4引張強度(N/10mm)44
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36